Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 8 (A2K) - SW22, M14

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 8 (A2K) - SW22, M14 - фото №1Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 8 (A2K) - SW22, M14 - фото №2
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 8 (A2K) - SW22, M14 - фото №1
Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 8 (A2K) - SW22, M14 - фото №2

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 8 (A2K) - SW22, M14

Гайка DIN985 - 8 (A2K) - SW22, M14 -арт. 036814

Номер товару 036814
Предзамовлення

Ціна:
8.16 грн/шт

Гайка шестигранна самостопорна DIN985 - 8 (A2K) - SW22, M14

Номер товару 036814

8.16 грнБез ПДВ: 6.80 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 985, сталь I6I / I8I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

Шестигранні гайки з невеликою номінальною висотою, що відповідають стандарту DIN 985, не витримують випробувальних навантажень згідно ISO 898-2

Для наочності клас міцності позначений двома вертикальними смугами перед індексом міцності і позаду нього.

DIN 985 скасований і замінений на ISO 10511. Є деяка подібність (різьба M7, M18, M22, M27, M33, а також різьба з номінальним діаметром> M36 виключена | дрібна різьба виключена | висота гайки змінена | розмір під ключ для різьби M10, M12 і M14 змінений на 16, 18 і 21 мм | клас міцності змінений на 04 і 05).

Написати відгук

   

Інформація про продукт