Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20

Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20 - фото №1Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20 - фото №2Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20 - фото №3Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20 - фото №4
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20 - фото №1
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20 - фото №2
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20 - фото №3
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20 - фото №4

Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20

Гайка DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20 -арт. 035620

Номер товару 035620
В наявності

Ціна:
82.80 грн/шт

Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20

Номер товару 035620

82.80 грнБез ПДВ: 69 грн

Кількість

ОУ

x5 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 1587, сталь 6, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

Конструкція без підрізу

Написати відгук