Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №1Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №2Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №3Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №4
Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №1
Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №2
Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №3
Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12 - фото №4

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12

Гайка DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12 -арт. 034512

Номер товару 034512
В наявності

Ціна:
25.20 грн/шт

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12

Номер товару 034512

25.20 грнБез ПДВ: 21 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 935, сталь, клас міцності 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Написати відгук