Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW16, M10

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW16, M10 - фото №1Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW16, M10 - фото №2Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW16, M10 - фото №3Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW16, M10 - фото №4
Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW16, M10 - фото №1
Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW16, M10 - фото №2
Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW16, M10 - фото №3
Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW16, M10 - фото №4

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW16, M10

Гайка DIN935 - 8 (A2K) - SW16, M10 -арт. 034510

Номер товару 034510
В наявності

Ціна:
19.20 грн/шт

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW16, M10

Номер товару 034510

19.20 грнБез ПДВ: 16 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 935, сталь, клас міцності 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Написати відгук