Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 - фото №1Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 - фото №2Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 - фото №3Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 - фото №4Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 - фото №5Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 - фото №6
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 - фото №1
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 - фото №2
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 - фото №3
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 - фото №4
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 - фото №5
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 - фото №6

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6 -арт. 034406

Номер товару 034406
В наявності

Ціна:
8.16 грн/шт

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M6

Номер товару 034406

8.16 грнБез ПДВ: 6.80 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 314, нержавіюча сталь A2, без покриття

Написати відгук