Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 - фото №1Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 - фото №2Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 - фото №3Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 - фото №4Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 - фото №5Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 - фото №6
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 - фото №1
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 - фото №2
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 - фото №3
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 - фото №4
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 - фото №5
Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 - фото №6

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4 -арт. 034404

Номер товару 034404
В наявності

Ціна:
5.82 грн/шт

Гайка баранцева DIN314-US, нерж.сталь A2, M4

Номер товару 034404

5.82 грнБез ПДВ: 4.85 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 314, нержавіюча сталь A2, без покриття

Написати відгук