Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5

Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5 - фото №1Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5 - фото №2Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5 - фото №3Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5 - фото №4
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5 - фото №1
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5 - фото №2
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5 - фото №3
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5 - фото №4

Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5

Гайка DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5 -арт. 03370025

Номер товару 03370025
Предзамовлення

Ціна:
1.02 грн/шт

Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW8, M5

Номер товару 03370025

1.02 грнБез ПДВ: 0.85 грн

Кількість

ОУ

x2000 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 562, сталь 04, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Написати відгук