Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3

Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3 - фото №1Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3 - фото №2Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3 - фото №3Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3 - фото №4
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3 - фото №1
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3 - фото №2
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3 - фото №3
Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3 - фото №4

Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3

Гайка DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3 -арт. 03370023

Номер товару 03370023
В наявності

Ціна:
0.60 грн/шт

Гайка квадратова низька DIN562 - 11H (A2K) - SW5.5, M3

Номер товару 03370023

0.60 грнБез ПДВ: 0.50 грн

Кількість

ОУ

x2000 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 562, сталь 04, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Написати відгук