Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW13, M8

Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW13, M8

Гайка DIN439-B, нерж.сталь A2, SW13, M8 -арт. 03288

Номер товару 03288
В наявності

Ціна:
1.78 грн/шт

Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW13, M8

Номер товару 03288

1.78 грнБез ПДВ: 1.48 грн

Кількість

ОУ

x300 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 439, нержавіюча сталь A2, без покриття, форма B

Примітка

DIN 439, форма B скасований і замінений стандартом ISO 4035. Є певна взаємозамінність (клас міцності для нержавіючої сталі змінений з 50 на 025 і з 70 на 035) | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | номінальний діаметр M1.8 більше не застосовується | тільки стандартна різьба включена в ISO 4035 | дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8675.

Написати відгук