Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW10, M6

Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW10, M6

Гайка DIN439-B, нерж.сталь A2, SW10, M6 -арт. 03286

Номер товару 03286
В наявності

Ціна:
1.08 грн/шт

Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW10, M6

Номер товару 03286

1.08 грнБез ПДВ: 0.90 грн

Кількість

ОУ

x300 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 439, нержавіюча сталь A2, без покриття, форма B

Примітка

DIN 439, форма B скасований і замінений стандартом ISO 4035. Є певна взаємозамінність (клас міцності для нержавіючої сталі змінений з 50 на 025 і з 70 на 035) | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | номінальний діаметр M1.8 більше не застосовується | тільки стандартна різьба включена в ISO 4035 | дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8675.

Написати відгук