Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW5.5, M3

Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW5.5, M3

Гайка DIN439-B, нерж.сталь A2, SW5.5, M3 -арт. 03283

Номер товару 03283
В наявності

Ціна:
0.88 грн/шт

Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW5.5, M3

Номер товару 03283

0.88 грнБез ПДВ: 0.73 грн

Кількість

ОУ

x300 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 439, нержавіюча сталь A2, без покриття, форма B

Примітка

DIN 439, форма B скасований і замінений стандартом ISO 4035. Є певна взаємозамінність (клас міцності для нержавіючої сталі змінений з 50 на 025 і з 70 на 035) | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | номінальний діаметр M1.8 більше не застосовується | тільки стандартна різьба включена в ISO 4035 | дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8675.

Написати відгук