Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW7, M4

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW7, M4 - фото №1Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW7, M4 - фото №2Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW7, M4 - фото №3Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW7, M4 - фото №4
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW7, M4 - фото №1
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW7, M4 - фото №2
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW7, M4 - фото №3
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW7, M4 - фото №4

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW7, M4

Гайка ISO4032 - 10 (A2K) - SW7, M4 -арт. 0324904

Номер товару 0324904
В наявності

Ціна:
0.60 грн/шт

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW7, M4

Номер товару 0324904

0.60 грнБез ПДВ: 0.50 грн

Кількість

ОУ

x1000 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4032, сталь 10, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

ISO 4032 замінює DIN 934 | Загальні характеристики відсутні | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьблення переміщена в ISO 8673

Написати відгук