Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW46, M30

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW46, M30 - фото №1Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW46, M30 - фото №2Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW46, M30 - фото №3Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW46, M30 - фото №4
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW46, M30 - фото №1
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW46, M30 - фото №2
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW46, M30 - фото №3
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW46, M30 - фото №4

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW46, M30

Гайка ISO4032 - 10 (A2K) - SW46, M30 -арт. 03249030

Номер товару 03249030
Немає в наявності

ISO 4032, сталь 10, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

ISO 4032 замінює DIN 934 | Загальні характеристики відсутні | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьблення переміщена в ISO 8673

Написати відгук