Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW21, M14

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW21, M14 - фото №1Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW21, M14 - фото №2Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW21, M14 - фото №3Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW21, M14 - фото №4
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW21, M14 - фото №1
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW21, M14 - фото №2
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW21, M14 - фото №3
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW21, M14 - фото №4

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW21, M14

Гайка ISO4032 - 10 (A2K) - SW21, M14 -арт. 03249014

Номер товару 03249014
Предзамовлення

Ціна:
10.08 грн/шт

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 (A2K) - SW21, M14

Номер товару 03249014

10.08 грнБез ПДВ: 8.40 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4032, сталь 10, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

ISO 4032 замінює DIN 934 | Загальні характеристики відсутні | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьблення переміщена в ISO 8673

Написати відгук