Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3

Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 - фото №1Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 - фото №2Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 - фото №3Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 - фото №4Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 - фото №5Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 - фото №6
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 - фото №1
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 - фото №2
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 - фото №3
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 - фото №4
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 - фото №5
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 - фото №6

Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3

Гайка ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3 -арт. 032293

Номер товару 032293
В наявності

Ціна:
1.06 грн/шт

Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3

Номер товару 032293

1.06 грнБез ПДВ: 0.88 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4032, нержавіюча сталь A2-70, без покриття

Примітка

ISO 4032 замінює DIN 934 | Загальні показники відсутні | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінено Розмір під ключ змінено на M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартного різьблення | Дрібне різьблення переміщене в ISO 8673

Написати відгук