Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5

Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5 - фото №1Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5 - фото №2Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5 - фото №3Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5 - фото №4
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5 - фото №1
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5 - фото №2
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5 - фото №3
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5 - фото №4

Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5

Гайка ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5 -арт. 0322925

Номер товару 0322925
В наявності

Ціна:
0.90 грн/шт

Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5

Номер товару 0322925

0.90 грнБез ПДВ: 0.75 грн

Кількість

ОУ

x2000 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4032, нержавіюча сталь A2-70, без покриття

Примітка

ISO 4032 замінює DIN 934 | Загальні показники відсутні | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінено Розмір під ключ змінено на M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартного різьблення | Дрібне різьблення переміщене в ISO 8673

Написати відгук