Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
шестигранна гайка - фото №1шестигранна гайка - фото №2шестигранна гайка - фото №3шестигранна гайка - фото №4шестигранна гайка - фото №5шестигранна гайка - фото №6
шестигранна гайка - фото №1
шестигранна гайка - фото №2
шестигранна гайка - фото №3
шестигранна гайка - фото №4
шестигранна гайка - фото №5
шестигранна гайка - фото №6

шестигранна гайка

DIN 934 нержавіюча сталь A2, без покриття
ГАЙКА-DIN934-A2-SW5,5-M3

Номер товару 03223
В наявності

Ціна:
0.97 грн/шт0.84 грн/шт

шестигранна гайка

Номер товару 03223

0.97 грн0.84 грнБез ПДВ: 0.70 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 934, нержавіюча сталь A2, без покриття

Примітка

DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).

Написати відгук