Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
шестигранна гайка - фото №1шестигранна гайка - фото №2шестигранна гайка - фото №3
шестигранна гайка - фото №1
шестигранна гайка - фото №2
шестигранна гайка - фото №3

шестигранна гайка

DIN 934 нержавіюча сталь A2, без покриття
ГАЙКА-DIN934-A2-SW19-M12

Номер товару 032212
В наявності

Ціна:
21.60 грн/шт

шестигранна гайка

Номер товару 032212

21.60 грнБез ПДВ: 18 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 934, нержавіюча сталь A2, без покриття

Примітка

DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).

Написати відгук