Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття - фото №1Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття - фото №2Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття - фото №3Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття - фото №4
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття - фото №1
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття - фото №2
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття - фото №3
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття - фото №4

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття

Гайка ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття -арт. 032096

Номер товару 032096
В наявності

Ціна:
1.20 грн/шт

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття

Номер товару 032096

1.20 грнБез ПДВ: 1 грн

Кількість

ОУ

x1000 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4032, сталь 10, без покриття

Примітка

ISO 4032 замінює стандарт DIN 934 | Взаємозамінність відсутня | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8673.

Написати відгук