Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW46, M30, без покриття

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW46, M30, без покриття

Гайка ISO4032 - 10 - SW46, M30, без покриття -арт. 0320930

Номер товару 0320930
В наявності

Ціна:
135.60 грн/шт

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW46, M30, без покриття

Номер товару 0320930

135.60 грнБез ПДВ: 113 грн

Кількість

ОУ

x5 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4032, сталь 10, без покриття

Примітка

ISO 4032 замінює стандарт DIN 934 | Взаємозамінність відсутня | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8673.

Написати відгук