Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW27, M18

Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW27, M18 - фото №1Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW27, M18 - фото №2Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW27, M18 - фото №3Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW27, M18 - фото №4
Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW27, M18 - фото №1
Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW27, M18 - фото №2
Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW27, M18 - фото №3
Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW27, M18 - фото №4

Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW27, M18

Гайка DIN439-B - 04 (A2K) - SW27, M18 -арт. 031818

Номер товару 031818
В наявності

Ціна:
20.22 грн/шт

Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW27, M18

Номер товару 031818

20.22 грнБез ПДВ: 16.85 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 439, сталь 04/05, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

DIN 439, форма B скасований і замінений стандартом ISO 4035. Є певна взаємозамінність (клас міцності для нержавіючої сталі змінений з 50 на 025 і з 70 на 035) | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | номінальний діаметр M1.8 не застосовується | в стандарт ISO 4035 включена тільки стандартна різьба | дрібна різьба регулюється ISO 8675.

Написати відгук