Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW18, M12

Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW18, M12 - фото №1Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW18, M12 - фото №2Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW18, M12 - фото №3Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW18, M12 - фото №4
Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW18, M12 - фото №1
Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW18, M12 - фото №2
Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW18, M12 - фото №3
Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW18, M12 - фото №4

Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW18, M12

Гайка ISO4032 - 8 (HDG) - SW18, M12 -арт. 03179912

Номер товару 03179912
В наявності

Ціна:
7.20 грн/шт

Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW18, M12

Номер товару 03179912

7.20 грнБез ПДВ: 6 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4032, сталь 8, гаряче цинкування (TZN)

Примітка

Відсутність зовнішнього моніторингу (символ відповідності) згідно Списку будівельних норм.

ISO 4032 замінює стандарт DIN 934 | Спільні характеристики відсутні | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8673

Написати відгук