Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW16, M10

Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW16, M10

Гайка ISO4032 - 8 (HDG) - SW16, M10 -арт. 03179910

Номер товару 03179910
В наявності

Ціна:
4.44 грн/шт

Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (HDG) - SW16, M10

Номер товару 03179910

4.44 грнБез ПДВ: 3.70 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4032, сталь 8, гаряче цинкування (TZN)

Примітка

Відсутність зовнішнього моніторингу (символ відповідності) згідно Списку будівельних норм.

ISO 4032 замінює стандарт DIN 934 | Спільні характеристики відсутні | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8673

Написати відгук