Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (A2K) - SW21, M14

Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (A2K) - SW21, M14 - фото №1Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (A2K) - SW21, M14 - фото №2Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (A2K) - SW21, M14 - фото №3Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (A2K) - SW21, M14 - фото №4
Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (A2K) - SW21, M14 - фото №1
Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (A2K) - SW21, M14 - фото №2
Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (A2K) - SW21, M14 - фото №3
Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (A2K) - SW21, M14 - фото №4

Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (A2K) - SW21, M14

Гайка ISO4032 - 8 (A2K) - SW21, M14 -арт. 0317914

Номер товару 0317914
Предзамовлення

Ціна:
10.08 грн/шт

Гайка шестигранна ISO4032 - 8 (A2K) - SW21, M14

Номер товару 0317914

10.08 грнБез ПДВ: 8.40 грн

Кількість

ОУ

x200 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4032, сталь 6/8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

ISO 4032 замінює стандарт DIN 934 | Взаємозамінність відсутня | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8673.

Написати відгук