Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935}

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935} - фото №1Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935} - фото №2Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935} - фото №3Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935} - фото №4Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935} - фото №5Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935} - фото №6
Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935} - фото №1
Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935} - фото №2
Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935} - фото №3
Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935} - фото №4
Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935} - фото №5
Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935} - фото №6

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935}

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935}

Номер товару 017983935
В наявності

Ціна:
1.20 грн/шт

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x35/28 {арт. 017983935}

Номер товару 017983935

1.20 грнБез ПДВ: 1 грн

Кількість

ОУ

x1000 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Написати відгук