Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Кріплення
Кріплення для дерев'яних конструкцій
Саморізи для гіпсокартону
Саморіз, вел. різьба
Фільтр
Довжина (L)
25 мм
1
30 мм
1
35 мм
1
40 мм
1
45 мм
1
Показати ще 5
Сховати
Номінальний діаметр (d)
3,9 мм
8
5 мм
2
0.3
-
1.8
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Саморіз, вел. різьба
Фосф. сталь, крупне різьблення, H
Топ товарів, що купуються
Гвинт для стін з гіпсокартону з великої різьбленням 3,9X70/50
(арт. 01893970)
З крупною різьбою..
1.1
грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарів
Саморіз, вел. різьба
⭐ Кількість товарів у наявності
10
⭐ Найдешевший товар
0.3 грн
⭐ Найдорожчий товар
1.8 грн