Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930}

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930} - фото №1Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930} - фото №2Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930} - фото №3Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930} - фото №4Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930} - фото №5Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930} - фото №6
Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930} - фото №1
Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930} - фото №2
Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930} - фото №3
Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930} - фото №4
Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930} - фото №5
Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930} - фото №6

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930}

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930}

Номер товару 017983930
В наявності

Ціна:
1.14 грн/шт

Саморіз для гіпсокартону в стрічці, по дереву, гострий, PH2, 3,9x30/22 {арт. 017983930}

Номер товару 017983930

1.14 грнБез ПДВ: 0.95 грн

Кількість

ОУ

x1000 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Написати відгук