Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW16 M10х65 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW16 M10х65 мм - фото №1

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW16 M10х65 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW16 M10х65 мм
БОЛТ-ISO4017-A2/70-SW16-M10X65
-арт. 009691065

Номер товару 009691065
В наявності

Ціна:
25.20 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW16 M10х65 мм

Номер товару 009691065

25.20 грнБез ПДВ: 21 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук