Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Виконання різьби
Висота головки гвинта (k1)
Довжина (l1)
Зовнішній привід (s1)
Клас міцності

6 гр. гвинти з головкою

Топ товарів, що купуються

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW10 M6х25 мм
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW10 M6х25 мм
(арт. 0057625)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою Матеріал: сталь Клас міцності: 8.8 Покри..

2 грн/шт
Є в наявності
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW18 M12х100 мм
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW18 M12х100 мм
(арт. 0057912100)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою Матеріал: сталь Клас міцності: 8.8 Покри..

24.6 грн/шт
Є в наявності
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW10 M6х16 мм
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW10 M6х16 мм
(арт. 0057616)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою Матеріал: сталь Клас міцності: 8.8 Покри..

1.6 грн/шт
Є в наявності
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
(арт. 0055830)

ISO 4017, сталь 8.8, без покриття Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальн..

7.4 грн/шт
Є в наявності
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х70
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х70
(арт. 00551070)

DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття Примітка DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. І..

30.6 грн/шт
Є в наявності
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
(арт. 0055850)

ISO 4017, сталь 8.8, без покриття Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальн..

13.2 грн/шт
Є в наявності
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х35 мм
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х35 мм
(арт. 0057835)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою Матеріал: сталь Клас міцності: 8.8 Покри..

4.3 грн/шт
Є в наявності
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW24 M16х110 мм
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW24 M16х110 мм
(арт. 005716110)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою Матеріал: сталь Клас міцності: 8.8 Покри..

49.2 грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарів6 гр. гвинти з головкою
⭐ Кількість товарів у наявності359
⭐ Найдешевший товар0.7 грн
⭐ Найдорожчий товар126 грн

Гвинти з 6-гранною головкою від Wurth: надійність і зручність

Гвинти з 6-гранною головкою від Wurth – це спеціальні вироби, призначені для кріплення різних елементів за допомогою гайкових ключів із шестигранним профілем. Вони виготовляються з високоякісних матеріалів та із застосуванням передових технологій, що забезпечує їх надійність та зручність використання.

Приклади використання гвинтів із 6-гранною головкою від Wurth:

  • Гвинти з 6-гранною головкою - використовуються для кріплення наступних елементів:
    • Дерев'яні елементи
    • Металеві елементи
    • Пластикові елементи

Поради щодо вибору гвинтів з 6-гранною головкою від Wurth:

При виборі гвинтів із 6-гранною головкою від Wurth необхідно враховувати наступні фактори:

  • Тип матеріалу. Для різних типів матеріалів потрібні гвинти з різними характеристиками.
  • Навантаження. Для різних навантажень потрібні гвинти з різними розмірами та конструкцією.
  • Ваші потреби. Виберіть гвинти, які відповідають вашим потребам у надійності та зручності.

Безпека при використанні гвинтів з 6-гранною головкою від Wurth:

При використанні гвинтів з 6-гранною головкою від Wurth необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Завжди використовуйте гвинти відповідно до інструкцій виробника.

  • Не використовуйте гвинти, якщо вони пошкоджені або несправні.

Гвинти з 6-гранною головкою від Wurth – це надійні та зручні вироби, які допоможуть вам надійно закріпити різні елементи.

Основні характеристики гвинтів із 6-гранною головкою від Wurth:

  • Матеріал. Гвинти з 6-гранною головкою від Wurth виготовляються з високоякісної сталі, що забезпечує їхню високу міцність і зносостійкість.
  • Відповідність стандартам. Гвинти з 6-гранною головкою від Wurth відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки.
  • Функціональність. Гвинти з 6-гранною головкою від Wurth мають широкі функціональні можливості, що дозволяє використовувати їх для різних видів робіт.
  • Економічність. Гвинти з 6-гранною головкою від Wurth відрізняються високою економічністю в експлуатації.

У каталозі Wurth представлений широкий асортимент гвинтів з 6-гранною головкою, що відповідає найрізноманітнішим потребам. Ви можете вибрати гвинти, які відповідають вашим потребам у надійності та зручності.

Спеціальні гвинти з 6-гранною головкою від Wurth

Крім стандартних гвинтів із 6-гранною головкою, Wurth також пропонує широкий асортимент спеціального кріплення, призначеного для вирішення конкретних завдань. До них належать:

  • Гвинти з 6-гранною головкою з підвищеною міцністю. Ці гвинти забезпечують підвищену міцність кріплення, що дозволяє використовувати їх для кріплення елементів, що зазнають високих навантажень.
  • Гвинти з 6-гранною головкою з підвищеною стійкістю до корозії. Ці гвинти забезпечують підвищену стійкість до корозії, що дозволяє використовувати їх в умовах підвищеної вологості та агресивного середовища.
  • Гвинти з 6-гранною головкою з підвищеною стійкістю до вібрації. Ці гвинти забезпечують підвищену стійкість до вібрації, що дозволяє використовувати їх для кріплення елементів, що піддаються вібрації.

Ці спеціальні елементи кріплення дозволяють ефективно вирішувати різні завдання щодо кріплення різних елементів.