Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW16 M10х35 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW16 M10х35 мм - фото №1

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW16 M10х35 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW16 M10х35 мм
БОЛТ-ISO4017-A2/70-SW16-M10X35
-арт. 009691035

Номер товару 009691035
В наявності

Ціна:
13.80 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW16 M10х35 мм

Номер товару 009691035

13.80 грнБез ПДВ: 11.50 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук