Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x10

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x10 - фото №1

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x10

Болт ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x10 -арт. 0096810

Номер товару 0096810
В наявності

Ціна:
5.04 грн/шт

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x10

Номер товару 0096810

5.04 грнБез ПДВ: 4.20 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук