Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW10 M5х95 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW10 M5х95 мм - фото №1

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW10 M5х95 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW10 M5х95 мм
БОЛТ DIN 933-A2-M6X95
-арт. 0096695

Номер товару 0096695
В наявності

Ціна:
13.44 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW10 M5х95 мм

Номер товару 0096695

13.44 грнБез ПДВ: 11.20 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук