Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x90

Болт метричний ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x90 - фото №1Болт метричний ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x90 - фото №2Болт метричний ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x90 - фото №3
Болт метричний ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x90 - фото №1
Болт метричний ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x90 - фото №2
Болт метричний ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x90 - фото №3

Болт метричний ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x90

Болт метричний ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x90
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW10-M6X90
- арт. 0096690

Номер товару 0096690
В наявності

Ціна:
11.40 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - A2-70 - SW10, M6x90

Номер товару 0096690

11.40 грнБез ПДВ: 9.50 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук