Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW10 M5х65 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW10 M5х65 мм - фото №1

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW10 M5х65 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW10 M5х65 мм
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW10-M6X65
-арт. 0096665

Номер товару 0096665
В наявності

Ціна:
8.28 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW10 M5х65 мм

Номер товару 0096665

8.28 грнБез ПДВ: 6.90 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук