Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M6x16

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M6x16 - фото №1Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M6x16 - фото №2Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M6x16 - фото №3
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M6x16 - фото №1
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M6x16 - фото №2
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M6x16 - фото №3

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M6x16

Болт ISO4017, нерж.сталь А2-70, M6x16 -арт. 0096616

Номер товару 0096616
В наявності

Ціна:
3 грн/шт

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M6x16

Номер товару 0096616

3 грнБез ПДВ: 2.50 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук