Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х55 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х55 мм - фото №1

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х55 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW8 M4х55 мм
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW8-M5X55
-арт. 0096555

Номер товару 0096555
В наявності

Ціна:
5.72 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х55 мм

Номер товару 0096555

5.72 грнБез ПДВ: 4.77 грн

Кількість

ОУ

x200 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук