Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x40

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x40 - фото №1Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x40 - фото №2Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x40 - фото №3
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x40 - фото №1
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x40 - фото №2
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x40 - фото №3

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x40

Болт ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x40 -арт. 0096540

Номер товару 0096540
В наявності

Ціна:
3.84 грн/шт

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x40

Номер товару 0096540

3.84 грнБез ПДВ: 3.20 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук