Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M4x20

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M4x20 - фото №1Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M4x20 - фото №2Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M4x20 - фото №3
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M4x20 - фото №1
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M4x20 - фото №2
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M4x20 - фото №3

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M4x20

Болт ISO4017, нерж.сталь А2-70, M4x20 -арт. 0096420

Номер товару 0096420
В наявності

Ціна:
2.40 грн/шт

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M4x20

Номер товару 0096420

2.40 грнБез ПДВ: 2 грн

Кількість

ОУ

x200 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук