Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х14 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х14 мм - фото №1

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х14 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х14 мм
БОЛТ-DIN933-A2/70-SW7-M4X14
-арт. 0096414

Номер товару 0096414
В наявності

Ціна:
2.17 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW7 M4х14 мм

Номер товару 0096414

2.17 грнБез ПДВ: 1.81 грн

Кількість

ОУ

x1000 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук