Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №1Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №2Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №3
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №1
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №2
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №3

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

ISO 4017, нержавіюча сталь A2 / 50 A2 / 70, без покриття
БОЛТ-DIN933-A2 / 70-SW24-M16X80

Номер товару 00961680
В наявності

Ціна:
72 грн/шт

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Номер товару 00961680

72 грнБез ПДВ: 60 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4017, нержавіюча сталь A2-50 і A2-70, без покриття

Примітка

ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальний розмір збільшений | Розміри під ключ змінені для M10, M12, M14 і M22. Міцність A2-70 до номінального розміру M24 включно | Починаючи з розміру M27, міцність A2-50.

Написати відгук