Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x40

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x40 - фото №1Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x40 - фото №2Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x40 - фото №3
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x40 - фото №1
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x40 - фото №2
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x40 - фото №3

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x40

Болт ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x40 -арт. 00961640

Номер товару 00961640
В наявності

Ціна:
45.60 грн/шт

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x40

Номер товару 00961640

45.60 грнБез ПДВ: 38 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4017, нержавіюча сталь A2-50 і A2-70, без покриття

Примітка

ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальний розмір збільшений | Розміри під ключ змінені для M10, M12, M14 і M22. Міцність A2-70 до номінального розміру M24 включно | Починаючи з розміру M27, міцність A2-50.

Написати відгук