Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW21 M14х70 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW21 M14х70 мм - фото №1

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW21 M14х70 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW21 M14х70 мм
БОЛТ-ISO4017-8.8-SW21-A2K-M14X70
-арт. 005791470

Номер товару 005791470
В наявності

Ціна:
29.52 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW21 M14х70 мм

Номер товару 005791470

29.52 грнБез ПДВ: 24.60 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук