Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x50

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x50 - фото №1Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x50 - фото №2
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x50 - фото №1
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x50 - фото №2

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x50

Болт ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x50 -арт. 005791450

Номер товару 005791450
В наявності

Ціна:
22.80 грн/шт

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x50

Номер товару 005791450

22.80 грнБез ПДВ: 19 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук