Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x100

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x100 - фото №1Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x100 - фото №2
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x100 - фото №1
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x100 - фото №2

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x100

Болт ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x100 -арт. 0057914100

Номер товару 0057914100
Предзамовлення

Ціна:
36.36 грн/шт

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x100

Номер товару 0057914100

36.36 грнБез ПДВ: 30.30 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук