Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x70

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x70 - фото №1Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x70 - фото №2
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x70 - фото №1
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x70 - фото №2

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x70

Болт ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x70 -арт. 005791270

Номер товару 005791270
В наявності

Ціна:
18.80 грн/шт

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x70

Номер товару 005791270

18.80 грнБез ПДВ: 15.67 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук