Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x80

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x80 - фото №1

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x80

Болт ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x80 -арт. 005791080

Номер товару 005791080
В наявності

Ціна:
14.52 грн/шт

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x80

Номер товару 005791080

14.52 грнБез ПДВ: 12.10 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук