Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x60

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x60 - фото №1Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x60 - фото №2
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x60 - фото №1
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x60 - фото №2

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x60

Болт ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x60 -арт. 005791060

Номер товару 005791060
В наявності

Ціна:
11.04 грн/шт

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x60

Номер товару 005791060

11.04 грнБез ПДВ: 9.20 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук