Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW16 M10х35 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW16 M10х35 мм - фото №1

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW16 M10х35 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW16 M10х35 мм
БОЛТ-ISO4017-8.8-SW16-A2K-M10X35
-арт. 005791035

Номер товару 005791035
В наявності

Ціна:
7.20 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW16 M10х35 мм

Номер товару 005791035

7.20 грнБез ПДВ: 6 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук