Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x12

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x12 - фото №1

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x12

Болт ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x12 -арт. 005791012

Номер товару 005791012
В наявності

Ціна:
4.80 грн/шт

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x12

Номер товару 005791012

4.80 грнБез ПДВ: 4 грн

Кількість

ОУ

x200 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук