Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х18 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х18 мм - фото №1Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х18 мм - фото №2
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х18 мм - фото №1
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х18 мм - фото №2

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х18 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х18 мм
БОЛТ-DIN933-8.8-SW13-A2K-M8X18
-арт. 0057818

Номер товару 0057818
В наявності

Ціна:
3.36 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13 M8х18 мм

Номер товару 0057818

3.36 грнБез ПДВ: 2.80 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук